KIPP STERKNOP RVS DIN6336 D=M10 D150
Stergrepen vergelijkbaar met DIN 6336 roestvrij staal, vorm E
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0150.550102
Rubix:A0495550
EAN:4059245042715



Productdetails : KIPP STERKNOP RVS DIN6336 D=M10 D150
Materiaal: roestvrij staal 1.4308. Uitvoering: geslepen en gepolijst. Op aanvraag: stervormige handgrepen van roestvrij staal met buitendraad.
06194-550102 Stergreep vergelijkbaar met DIN 6336 roestvrij staal, vorm E
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 196 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,62 excl. BTW
/ stuk
€ 31,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen