ELESA+GANTER HANDGREEP GN 598.1-KU-31-M12
Draaibare cilindrische handgreep van roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 598.1-KU-31-M12
Rubix:A0799916
Fabrikant:GN 598.1-KU-31-M12
EAN:4045525299030





Productdetails : ELESA+GANTER HANDGREEP GN 598.1-KU-31-M12
Draaibare cilindrische handgrepen GN 598.1 onderscheiden zich door hun moderne vormgeving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Lengte | 102 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Diameter | 31 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,23 excl. BTW
/ stuk
€ 29,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
