LJN STERKNOP 06212-406X30 ZWART RVS/KUNSTSTOF M6 X 30

Stergrepen vergelijkbaar met DIN 6336 Stalen onderdelen Roestvrij staal, buitendraad, vorm L

Zie technische informatie
Referenties
Kipp:K0154.406X30
Rubix:37111628
EAN:4059245043934
LJN STERKNOP 06212-406X30 ZWART RVS/KUNSTSTOF M6 X 30
Technische samenvatting
Lengte32 mm
Materiaal/afwerkingplastic
Zie alle specificaties

Productdetails : LJN STERKNOP 06212-406X30 ZWART RVS/KUNSTSTOF M6 X 30


Materiaal: thermoplast zwart, schroefdraadbout roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: schroefdraadbout blank. Opmerking: Δ Voeg hier de gewenste klepkleur toe. Bij de klepkleur zwart is geen kleurcode vereist. Op aanvraag: andere kleuren of opschriften zoals bedrijfslogo's of symbolen.
06212-406X30 Stergreep vergelijkbaar met DIN 6336 Stalen onderdelen roestvrij staal, buitendraad, vorm L

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking13 g
Lengte32 mm
Materiaal/afwerkingplastic
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,40 excl. BTW
/ stuk
2,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

Select varianten (10)