KIPP STERKNOP M8X40 ALU K0149.540082
Stergrepen vergelijkbaar met DIN 6336 van aluminium, vorm E
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0149.540082
Rubix:0999009935
EAN:4059245042500



Productdetails : KIPP STERKNOP M8X40 ALU K0149.540082
Materiaal: aluminium. Uitvoering: glijgeslepen of geslepen en gepolijst.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 31 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,46 excl. BTW
/ stuk
€ 19,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen