ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.80 P-M10X70

Verstelbare handgreep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Elesa+Ganter:MRX.80 p-M10x70
Rubix:A0571055
Fabrikant:142251
EAN:4045525266544
ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.80 P-M10X70

Technische samenvatting

Lengte92 mm
Materiaal/afwerkingTechnopolymeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.80 P-M10X70


Bijzonder geschikt wanneer de draaihoek van de hendel beperkt is door ruimtegebrek.

Sterke punten

•Absolute elektrische isolatie voor de operator
Comfortabelere hendelontgrendeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht79 g
Lengte92 mm
Materiaal/afwerkingTechnopolymeer
Diameter28 mm
€ 5,34 excl. BTW
/ stuk
€ 6,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte