ALUM.STERGREEP D X H=63X40MM M12 BI/DR VORM E

Stergrepen vergelijkbaar met DIN 6336 van aluminium, vorm E

Zie technische informatie
Referenties
Kipp:K0149.563122
Rubix:0999111449
EAN:4059245042548
ALUM.STERGREEP D X H=63X40MM M12 BI/DR VORM E
Technische samenvatting
Lengte63 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : ALUM.STERGREEP D X H=63X40MM M12 BI/DR VORM E


Materiaal: aluminium. Uitvoering: glijgeslepen of geslepen en gepolijst.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking107 g
Lengte63 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,24 excl. BTW
/ stuk
26,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Select varianten (3)