KIPP HOGE KARTELMOER RVS K0143.082 M8
Kartelmoeren hoog uit staal en rvs DIN 466
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0143.082
Rubix:0999112278
EAN:4059245039913



Productdetails : KIPP HOGE KARTELMOER RVS K0143.082 M8
Grondstof: Automatenstaal 1.0718. RVS 1.4305.Uitvoering: Staal gezwart. RVS blank.Bestelvoorbeeld: K0143.04Opmerking: Kartelmoeren hoog M12 zijn niet op het officiële normblad opgenomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 44 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,66 excl. BTW
/ stuk
€ 8,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen