KIPP STERKNOP ALUMINIUM 80 MM M16
Stergrepen vergelijkbaar met DIN 6336 van aluminium, vorm E
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0149.58016
Rubix:A0859793
EAN:4059245042555



Productdetails : KIPP STERKNOP ALUMINIUM 80 MM M16
Materiaal: aluminium. Uitvoering: glijgeslepen of geslepen en gepolijst.
06192-58016 Stergreep vergelijkbaar met DIN 6336 van aluminium, vorm E
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 215 g |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,11 excl. BTW
/ stuk
€ 24,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen