ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.13-50-M10-45-H
Sterknoppen met verliesbeveiliging
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 6336.13-50-M10-45-H
Rubix:A0577100
Fabrikant:GN 6336.13-50-M10-45-H
EAN:4045525971707



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.13-50-M10-45-H
Sterknoppen GN 6336.13 kunnen verliesvast aan een basiselement bevestigd worden met behulp van een kogelketting of een borgkabel. De sterknoppen worden kant-en-klaar gemonteerd geleverd (met borgring en kogelketting of borgkabel).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Diameter | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,41 excl. BTW
/ stuk
€ 17,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
