Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-NI-40-M8-D
Rubix:A0582351
Fabrikant:DIN 6336-NI-40-M8-D
EAN:4045525795815



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-NI-40-M8-D
Sterknoppen, Roestvrij Staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 75 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Diameter | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,73 excl. BTW
/ stuk
€ 22,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
