Referenties
FAG:SNS3252-Z-D
Rubix:03035168
Fabrikant:0806346720000
EAN:4047643276764


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 591 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 710 mm |
| Ashoogte | 300 mm |
Productdetails : FAG SNS 3252 Z/D LAGERHUIS STAAND
Plummer blokhuis, gesplitst, voor sferische rollagers met cilindrische boring, metrische asdiameters, voor smeermiddelenlubricatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 330200 g |
| Binnendiameter | 591 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 710 mm |
| Ashoogte | 300 mm |
| Hoogte | 591 mm |
| Lengte | 830 mm |
| Buitendiameter | 350 mm |
| Breedte | 350 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17.267,62 excl. BTW
/ stuk
€ 20.893,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen