Referenties
FAG:SNS3272-H-D
Rubix:03035177
Fabrikant:0806351560000
EAN:4047643276856


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 755 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 950 mm |
| Ashoogte | 380 mm |
Productdetails : FAG SNS 3272 H/D LAGERHUIS STAAND
Plummer blokhuis, gesplitst, voor sferische rollagers, metrische en inch-asdiameters, voor smeermiddelenlubricatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 674300 g |
| Binnendiameter | 755 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 950 mm |
| Ashoogte | 380 mm |
| Hoogte | 755 mm |
| Lengte | 1120 mm |
| Afdichting | labyrinth seal or taconite seal (options). bolt-on seal available. |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 430 mm |
| Breedte | 430 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34.466,92 excl. BTW
/ stuk
€ 41.704,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen