Referenties
SNR:ESPAE205
Rubix:A0486522
EAN:3413529507269




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 50,8 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
Documenten
Productdetails : SNR ESPAE 205 LAGERBLOK
Gietijzeren behuizing, lagerinzetstuk met excentrische klemring, enkele lipafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x75x50 mm |
| Logistiek gewicht | 630 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 50,8 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
| Hoogte | 70 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 21,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,74 excl. BTW
/ stuk
€ 44,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen