Referenties
FAG:UCPA205-15-J7
Rubix:03128041
Fabrikant:0821730010000
EAN:4054366899064


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 23,813 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 56 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
Productdetails : FAG UCPA 205-15 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden UCPA, gietijzeren behuizing, met korte basis, radiale insert lager met grub schroeven in binnenring, RSR afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 840 g |
| Binnendiameter | 23,813 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 56 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing); inzetlager: standaard lagerstaal |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Hoogte | 72 mm |
| Serie | ucpa |
| Breedte | 84 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,71 excl. BTW
/ stuk
€ 94,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen