INA RPB 20 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RPB20-XL
Rubix:03114050
Fabrikant:0008295520000
EAN:4012802792409
INA RPB 20 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten86 mm
Ashoogte28,6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RPB 20 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blok behuizingen RPB, plaatstalen behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag en rubber interliner, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten86 mm
Ashoogte28,6 mm
Materiaalstaalplaat
Totale breedte lager31,8 mm
Buitendiameter108 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Hoogte56,5 mm
Lengte108 mm
Serierpb..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13600 N
Breedte31,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,06 excl. BTW
/ stuk
76,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen