Referenties
FAG:U209
Rubix:03038542
Fabrikant:0167443810000
EAN:4012801182638

Productdetails : FAG U 209 ONDERLEGRING
Zitring U2, kogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7,5x78x78 mm |
| Logistiek gewicht | 87 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 78 mm |
| Breedte | 7,5 mm |
| Dikte | 7,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,96 excl. BTW
/ stuk
€ 58,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen