NILOSRING 22213 JV = NILOSRING 6213 JV
NILOS-ring voor dubbelrijige pendelrollagers
Zie technische informatieReferenties
Nilos:22213 JV
Rubix:04073857
Fabrikant:22213JV




Productdetails : NILOSRING 22213 JV = NILOSRING 6213 JV
Nilosring voor dubbelrijige pendelrollagers. Afdichting aan de binnenste rollagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 74,5 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,94 excl. BTW
/ stuk
€ 13,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen