Referenties
FAG:U217
Rubix:03038554
Fabrikant:0192928130000
EAN:4012801320931

Productdetails : FAG U 217 ONDERLEGRING
Zitring U2, kogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x130x130 mm |
| Logistiek gewicht | 290 g |
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Dikte | 11 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,38 excl. BTW
/ stuk
€ 143,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen