Referenties
SKF:NA 4902
Rubix:03052180
Fabrikant:12704
EAN:7316577012036

Productdetails : SKF NA 4902 NAALDLAGER
Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.
Sterke punten
- Hoog radiaal draagvermogen
- In staat om schokbelastingen te weerstaan
- Klaar voor montage
- Scheidbaar ontwerp
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- In staat om schokbelastingen te weerstaan
- Klaar voor montage
- Scheidbaar ontwerp
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x28x28 mm |
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | na 4900–na 4907 |
| Koker | staal |
| Gewicht | 0,034 kg |
| Referentietoerental | 19000 rpm |
| Dikte | 13 mm |
| Norm | CLASSE DI TOLLERANZA: NORMAL |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11200 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,24 excl. BTW
/ stuk
€ 32,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
