Referenties
SKF:NA 4903
Rubix:03052183
Fabrikant:12707
EAN:7316577012050

Productdetails : SKF NA 4903 NAALDLAGER
Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.
Sterke punten
- Hoog radiaal draagvermogen
- In staat om schokbelastingen te weerstaan
- Klaar voor montage
- Scheidbaar ontwerp
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- In staat om schokbelastingen te weerstaan
- Klaar voor montage
- Scheidbaar ontwerp
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 37 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | na |
| Referentietoerental | 18000 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11400 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16300 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,83 excl. BTW
/ stuk
€ 36,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen