Referenties
SKF:NATV 10
Rubix:03474710
Fabrikant:12915
EAN:7316571048925

Productdetails : SKF NATV 10 STEUNROL
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefstand of kanteling
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefstand of kanteling
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 67 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | natv |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10,1 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 13,4 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,08 excl. BTW
/ stuk
€ 66,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 69 dagen
