NORTON SLIJPVIJL HALFROND 90 FF344 102X13 FINE INDIA
Sticks & Stones Slijpstenen - HALF ROUND FILE
Zie technische informatieReferenties
Norton:61463686395
Rubix:A0176257
EAN:3157624494108

Productdetails : NORTON SLIJPVIJL HALFROND 90 FF344 102X13 FINE INDIA
Sinds 1823 is Norton de toonaangevende leverancier van werkbankstenen, vijlen, slijpstenen, dressingsticks en wrijfstenen. Onze uitgebreide lijn slijp- en finishstenen levert oplossingen met superieure prestaties.
90 Special stones Sharpening stones - Norton HALF ROUND FILE - 101.6x12.7mm Gr320
Sterke punten
Provides sharp tools with a flawless finish and improved life.
Toepassingen
Sharpening
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Korrel | 320 |
| Lengte | 101,6 mm |
| Materiaal | aluminiumoxide |
| Vorm | rond |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 77,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen