NORTON SLIJPVIJL ROND 90 MF234 102X10 MEDIUM INDIA

Sticks & Stones Slijpstenen - RONDE FILE

Zie technische informatie

Referenties

Norton:61463686490
Rubix:A0176332
EAN:3157624489654
NORTON SLIJPVIJL ROND 90 MF234 102X10 MEDIUM INDIA
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Korrel240
Lengte101,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON SLIJPVIJL ROND 90 MF234 102X10 MEDIUM INDIA


Sinds 1823 is Norton de toonaangevende leverancier van werkbankstenen, vijlen, slijpstenen, dressingsticks en wrijfstenen. Onze uitgebreide lijn slijp- en finishstenen levert oplossingen met superieure prestaties.
90 Special stones Sharpening stones - Norton ROUND FILE - 101.6x9.525mm Gr240

Sterke punten

Provides sharp tools with a flawless finish and improved life.

Toepassingen

Sharpening
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Korrel240
Lengte101,6 mm
Materiaalaluminiumoxide
Vormrond
75,45 excl. BTW
/ 5 stuks
91,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen