FLEXOVIT STIFTSTEEN 110 52 50X25 6X40 A46QB

Stift slijpsteen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Flexovit:07660738882
Rubix:23421644
EAN:8711479148682
FLEXOVIT STIFTSTEEN 110 52 50X25 6X40 A46QB

Technische samenvatting

Diameter50 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FLEXOVIT STIFTSTEEN 110 52 50X25 6X40 A46QB


Bakeliet gebonden slijpstenen op stift voor ontbramen, slijpen van gereedschap, afwerken en verwijderen van gietnaden.

Sterke punten

-Hardere slijpkorrel dan witte aluminiumoxide
Speciaal voor toepassingen op koolstofstaal, HSS en gelegeerd staal
Voor het slijpen van gemiddelde tot zachte staalsoorten

Toepassingen

Carbon Steel;HSS;Alloy Steel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter50 mm
Asdiameter6 mm
Toepassingkoolstofstaal; hss; gelegeerd staal
Lengte25 mm
Korrelmiddel
€ 4,61 excl. BTW
/ stuk
€ 5,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden