Referenties
Pferd Tools:SPG 1225/6 Z3
Rubix:23081582
Fabrikant:21122706
EAN:4007220048115


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | spitsboog spg |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM SPG 1225/6 T3
Spitse boomvormige braam conform DIN 8032 en snijden conform DIN 8033, afgeplatte tip. Afbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | spitsboog spg |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,32 excl. BTW
/ stuk
€ 60,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden