Referenties
Milwaukee:Burrs TC 6 x 12.7mm set - 5 PC
Rubix:A0614363
Fabrikant:4932493576
EAN:4058546484477




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | tc stiftfrezen (typen b/c/d/h/m) |
| Diameter kop | 12,7 mm |
Productdetails : MILWAUKEE STIFTFREESSET CARBIDE 12,7MM 4932493576 (SET=5ST)
According to DIN 8033. Double cut toothing geometry ensures excellent material removal, low vibrations for easier handling and smaller swarfs. Suitable for unhardened and hardened steel, cast iron and non ferrous metals (aluminium, brass, copper). Includes: Types B ,C ,D, H, M. Type B: End cut cylinder for top and side cutting. Type C: Cylindrical ball nose for top and side cutting. Type D: Ball for milling holes and creating concave cuts. Type H: Flame for contouring. Type M: Cone for angled edges and narrow contours. Suitable for M18 FDGRB.
Milwaukee carbide stiftfreesset TC 6 x 12,7 mm (5 stuks) met dubbele snede voor snelle materiaalverwijdering en lage trillingen. Geschikt voor staal, gietijzer en non-ferro.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | tc stiftfrezen (typen b/c/d/h/m) |
| Diameter kop | 12,7 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Snijwijze | dubbele snede |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,97 excl. BTW
/ set
€ 125,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen