Referenties
Pferd Tools:TRE 0813/6 INOX
Rubix:23088766
Fabrikant:21135082
EAN:4007220952368


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | tre druppel |
| Totale lengte | 53 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM TRE 0813/6 INOX
Afschuinfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. Ontbramen
Toepassingen
Metalen hardmetalen frezen met lange schacht zijn bijzonder geschikt voor economische bewerking van werkstukken op kleine, moeilijk bereikbare plaatsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | tre druppel |
| Totale lengte | 53 mm |
| Diameter kop | 8 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,43 excl. BTW
/ stuk
€ 56,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen