Referenties
Gedore:42 6
Rubix:10012079
Fabrikant:6340850
EAN:4010886634080

Productdetails : GEDORE STIFTSLEUTEL 6MM - 42 6
De GEDORE 42 zeskantstiftsleutel (inbussleutel) is bedoeld voor het vast- en losdraaien van schroeven met een inwendig zeskantprofiel. De eenvoudige en robuuste constructie maakt dit gereedschap geschikt voor regelmatig gebruik in werkplaatsen en industriële onderhoudsomgevingen.
Kenmerken:
De GEDORE 42 stiftsleutel heeft een zeshoekige schacht die zorgt voor een directe en stabiele krachtoverdracht tijdens schroefbewerkingen. De haakse vorm vergemakkelijkt de toegang tot bevestigingen in moeilijk bereikbare of gedeeltelijk vrijgemaakte zones. Deze sleutel is vervaardigd uit 61CrSiV5-staal en biedt een mechanische weerstand die geschikt is voor herhaalde belasting. De verzinkte afwerking draagt bij aan bescherming tegen corrosie en oxidatie bij gebruik in gangbare industriële omgevingen.
Specificaties:
• Aandrijfprofiel: inwendig zeskant
• Materiaal: 61CrSiV5-staal
• Afwerking: verzinkt
Normen:
• DIN ISO 2936: norm voor afmetingen en toleranties van haakse zeskant stiftsleutels
Kenmerken:
De GEDORE 42 stiftsleutel heeft een zeshoekige schacht die zorgt voor een directe en stabiele krachtoverdracht tijdens schroefbewerkingen. De haakse vorm vergemakkelijkt de toegang tot bevestigingen in moeilijk bereikbare of gedeeltelijk vrijgemaakte zones. Deze sleutel is vervaardigd uit 61CrSiV5-staal en biedt een mechanische weerstand die geschikt is voor herhaalde belasting. De verzinkte afwerking draagt bij aan bescherming tegen corrosie en oxidatie bij gebruik in gangbare industriële omgevingen.
Specificaties:
• Aandrijfprofiel: inwendig zeskant
• Materiaal: 61CrSiV5-staal
• Afwerking: verzinkt
Normen:
• DIN ISO 2936: norm voor afmetingen en toleranties van haakse zeskant stiftsleutels
Stiftsleutel 6 mm uitvoering volgens DIN ISO 2936 GEDORE-vanadium staal 61CrSiV5, SW 0,7 en SW 0,9 gebruineerd, tot SW 12 verzinkt, vanaf SW 14 verchroomd * niet genormeerd
Sterke punten
• Directe krachtoverdracht dankzij zeshoekige geometrie
• Verbeterde toegankelijkheid door haakse vorm
• Goede mechanische weerstand dankzij 61CrSiV5-staal
• Corrosiebescherming door verzinkte afwerking
• Verbeterde toegankelijkheid door haakse vorm
• Goede mechanische weerstand dankzij 61CrSiV5-staal
• Corrosiebescherming door verzinkte afwerking
Toepassingen
Deze haakse zeskantstiftsleutel wordt gebruikt bij montage-, assemblage- en onderhoudswerkzaamheden aan mechanische en industriële installaties. Dit gereedschap is geschikt voor gebruik in werkplaatsen, productielijnen en bij onderhoud op locatie waarbij schroeven met inwendig zeskantprofiel worden toegepast.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 6mm |
| Lengte | 96 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,17 excl. BTW
/ stuk
€ 1,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden