(U) GEDORE HAAKSE STIFTSLEUTEL T-GR TORX -DT 43 KTXT15
Stiftsleutel haaks TORX - DT 43 KTX
Zie technische informatieReferenties
Gedore:DT 43 KTX T15
Rubix:10019321
Fabrikant:1505548
EAN:4010886815519

Productdetails : (U) GEDORE HAAKSE STIFTSLEUTEL T-GR TORX -DT 43 KTXT15
Met kogelkop, werkhoek ca. 25°. Blauwe greep met ophanggat. Chroom-vanadium staal, kling verchroomd, punt gefosfateerd. TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t15 |
| Lengte | 170 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- gedore:DT 2143 KTX T15
- rubix:A0210333
- fabrikant:2647494
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 14,61 excl. BTW/ stuk
