Referenties
Gedore:2142 T 10
Rubix:10010626
Fabrikant:2647346
EAN:4010886932957

Productdetails : GEDORE STIFTSLEUTEL MET 2C-T-GREEP 10MM - 2142 T 10
· met ophanggat
· GEDORE-vanadium staal 61CrSiV5, gechromateerd
· GEDORE-vanadium staal 61CrSiV5, gechromateerd
Stiftsleutel met 2C-T-greep 10 mm met ophanggat GEDORE-vanadium staal 61CrSiV5, gechromateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | t10 |
| Lengte | 238 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,25 excl. BTW
/ stuk
€ 20,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
