Referenties
Gedore:H 42-88 A
Rubix:10018687
Fabrikant:1505424
EAN:4010886815007

Productdetails : GEDORE STIFTSLEUTELSET 5/64-5/16" - H 42-88 A (SE=8ST)
De GEDORE H 42-88 A stiftsleutelset bevat acht gangbare inch-maten voor het vast- en losdraaien van binnenzeskantschroeven. De sleutels zijn vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal en worden geleverd in een insteekhouder van blauw kunststof (LDPE), wat opslag en transport vergemakkelijkt.
Kenmerken:
De GEDORE H 42-88 A stiftsleutelset biedt een selectie van veelgebruikte inch-maten voor toepassingen met binnenzeskantschroeven. Elke sleutel beschikt over een zeskantprofiel dat zorgt voor een directe en betrouwbare passing in de schroefkop. De sleutels zijn vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal (61CrSiV5) en zijn voorzien van een verzinkte afwerking. Dit draagt bij aan een goede mechanische belastbaarheid en bescherming tegen slijtage bij regelmatig gebruik. De set wordt geleverd in een blauwe insteekhouder van kunststof (LDPE), die zorgt voor een overzichtelijke ordening van de maten en het risico op verlies beperkt bij gebruik in de werkplaats of op locatie.
Specificaties:
• Aantal delen: 8
• Inbegrepen maten: 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16"
• Profiel: zeskant (binnenzeskant)
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal (61CrSiV5)
• Afwerking: verzinkt
• Opbergsysteem: insteekhouder van kunststof (LDPE)
• Totaal gewicht: 0,172 kg
Kenmerken:
De GEDORE H 42-88 A stiftsleutelset biedt een selectie van veelgebruikte inch-maten voor toepassingen met binnenzeskantschroeven. Elke sleutel beschikt over een zeskantprofiel dat zorgt voor een directe en betrouwbare passing in de schroefkop. De sleutels zijn vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal (61CrSiV5) en zijn voorzien van een verzinkte afwerking. Dit draagt bij aan een goede mechanische belastbaarheid en bescherming tegen slijtage bij regelmatig gebruik. De set wordt geleverd in een blauwe insteekhouder van kunststof (LDPE), die zorgt voor een overzichtelijke ordening van de maten en het risico op verlies beperkt bij gebruik in de werkplaats of op locatie.
Specificaties:
• Aantal delen: 8
• Inbegrepen maten: 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16"
• Profiel: zeskant (binnenzeskant)
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal (61CrSiV5)
• Afwerking: verzinkt
• Opbergsysteem: insteekhouder van kunststof (LDPE)
• Totaal gewicht: 0,172 kg
Hexagon Allen key set in holder 8 pcs 5/64-5/16AF In blue plastic holder (LPDE) GEDORE vanadium steel 61CrSiV5, zinc-plated
Sterke punten
• Bevat de meest gebruikte inch-maten in één set
• Betrouwbare passing in de schroef dankzij het zeskantprofiel
• Goede mechanische belastbaarheid door gebruik van 61CrSiV5-staal
• Oppervlaktebescherming via verzinkte afwerking
• Overzichtelijke opslag en eenvoudig transport dankzij insteekhouder
• Betrouwbare passing in de schroef dankzij het zeskantprofiel
• Goede mechanische belastbaarheid door gebruik van 61CrSiV5-staal
• Oppervlaktebescherming via verzinkte afwerking
• Overzichtelijke opslag en eenvoudig transport dankzij insteekhouder
Toepassingen
Deze stiftsleutelset wordt gebruikt in onderhoudswerkplaatsen, montageposten en industriële omgevingen waar binnenzeskantschroeven gangbaar zijn. Deze set is geschikt voor aanhaal-, afstel- en vervangingswerkzaamheden aan machines, gereedschappen en constructies, met name binnen de algemene mechanica, industriële onderhoudsdiensten en interne technische afdelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 8 |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 5/64 in;3/32 in;1/8 in;5/32 in;3/16 in;7/32 in;1/4 in;5/16 in |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,20 excl. BTW
/ set
€ 25,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden