STANLEY FATMAX VERGR. STIFTSLEUTELSET TORX (SET=8ST)

FatMax®

Zie technische informatie
Referenties
Stanley:0-97-553
Rubix:10133064
EAN:3253560975531
STANLEY FATMAX VERGR. STIFTSLEUTELSET TORX (SET=8ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen8
Afdruktorx profiel
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX VERGR. STIFTSLEUTELSET TORX (SET=8ST)


Industry first lockable key set. Keys lock in at 90°, 135° and 180° for easy access and to prevent unwanted movement. Button lock release for quick and easy locking and unlocking. Long keys for better access, bi-material grip for added comfort whilst in use.

Sterke punten

• Innovatieve vergrendelbare stiftsleutelset
• Vergrendelbaar in 3 posities: 90°, 135° en 180°
• Ergonomische handgreep
• Langere sleutels voor meer gebruiksgemak
• 0-97-552 : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
• 0-97-553: T9, T10, T15, T20 (x2), T25, T27, T30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)48x225x106 mm
Gewicht verpakking300 g
Aantal elementen8
Afdruktorx profiel
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,49 excl. BTW
/ set
26,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen