Referenties
Yokota:MG-OC
Rubix:25043866
EAN:8717981064724

Documenten
Productdetails : YOKOTA STIFTSLIJPER RECHT 33000 RPM MG-OC
Deze stiftslijper van Yokota wordt gebruikt met slijpstenen en frezen met 6mm opname. Toepassingsgebied: Nabewerking gietdelen etcetera. Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Laag vibratieniveau
Die Grinder 33000 rpm
Sterke punten
•Ergonomic design, well balanced
Compact and lightweight
Low vibration level
Compact and lightweight
Low vibration level
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onbelast toerental | 33000 rpm |
| Gewicht | 0,39 kg |
| Geluidsniveau | 78 dB |
| Lengte | 197 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 518,25 excl. BTW
/ stuk
€ 627,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
