Referenties
Pferd Tools:SP 2540 6 ADW 30 M5V STEEL
Rubix:23081973
Fabrikant:32114253
EAN:4007220660270

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN SP 2540 6 ADW 30 M 5V
Stiftstenen in de hardheid O worden geproduceerd in een keramische binding en een rozekleurig edelkorund. Uit de combinatie van slijtagebestendige korrels en de harde binding worden stiftstenen met zeer hoge standtijd en goed verspaningsrendement geproduceerd. De hardheid O is speciaal geschikt voor het gebruik op kanten en voor ontbraamwerkzaamheden op stalen onderdelen. Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op de vrije stiftlengte van 10 mm.
Grinding pins Sp 2540 6 Adw 30 M 5V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 30 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 72,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen