PFERD STIFTSTEEN KU 25 6 ADW 60 M 5V

Stiftsteen 6 AR 60

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:KU 25 6 ADW 60 M5V STEEL
Rubix:23081956
Fabrikant:31709256
EAN:4007220660164
PFERD STIFTSTEEN KU 25 6 ADW 60 M 5V

Technische samenvatting

Diameter25 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN KU 25 6 ADW 60 M 5V


Stiftstenen in de hardheid N worden geproduceerd in een hoogwaardige kunsthars binding en normaalkorund. De relatief harde binding bevat slijpactieve vulstoffen en leidt in combinatie met taai normaalkorund en vaste inbinding tot hoge verspaningsrendementen bij gelijktijdig zeer goede standtijd. De hardheid N is speciaal geschikt voor het gebruik op kanten uit edelstaal (INOX). Zij kenmerkt zich door koel slijpen bij hoge vormstabiliteit. Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op de vrije stiftlengte van 10 mm.
Grinding pins Ku 25 6 Adw 60 M 5V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter25 mm
Asdiameter6 mm
Korrel60
Aangepaste tariefcode68042230
€ 49,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 60,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen