PFERD STIFTSTEEN KE2525 6ADW 30 M 5V

Stiftsteen 6 AR 60

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:KE 2525 6 ADW 30 M5V STEEL
Rubix:23081981
Fabrikant:32206253
EAN:4007220102534
PFERD STIFTSTEEN KE2525 6ADW 30 M 5V

Technische samenvatting

Diameter25 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN KE2525 6ADW 30 M 5V


Stiftstenen in de hardheid O worden geproduceerd in een keramische binding en een rozekleurig edelkorund. Uit de combinatie van slijtagebestendige korrels en de harde binding worden stiftstenen met zeer hoge standtijd en goed verspaningsrendement geproduceerd. De hardheid O is speciaal geschikt voor het gebruik op kanten en voor ontbraamwerkzaamheden op stalen onderdelen. Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op de vrije stiftlengte van 10 mm.
Mounted points Ke 2525 6 Adw 30 M 5V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter25 mm
Asdiameter6 mm
Korrel30
Aangepaste tariefcode68042230
€ 45,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 55,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen