PFERD STIFTSTEEN ZY5040 8ADW 24 L 6B

Stiftsteen 8 ADW 24

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:ZY 5040 8 ADW 24 L6B INOX
Rubix:23082928
Fabrikant:31383742
EAN:4007220100653
PFERD STIFTSTEEN ZY5040 8ADW 24 L 6B

Technische samenvatting

Diameter50 mm
Asdiameter8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY5040 8ADW 24 L 6B


Stiftstenen in de hardheid L worden geproduceerd in een hoogwaardige kunststof binding en een slijpkorrelmengsel uit wit en donkerrrood edelkorund. De relatief zachte binding bevat slijpactieve vulstoffen en leidt in combinatie met het slijpkorrelmengsel tot een buitengewoon hoog verspaningsrendement bij goede standtijd. De hardheid L is speciaal geschikt voor het gebruik op vlakken uit edelstaal (INOX) en voor universeel gebruik op non-ferrometalen en brons. Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op de vrije stiftlengte van 10 mm.
Grinding pins Zy 5040 8 Adw 24 L 6B

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Diameter50 mm
Asdiameter8 mm
Korrel24
Aangepaste tariefcode68042230
€ 41,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 50,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen