Referenties
Pferd Tools:ZY 0205 3 ADW 100 M5V STEEL
Rubix:23085002
Fabrikant:31100250
EAN:4007220094365

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY 0205/3 ADW 100 M 5V CIL.
Stiftstenen in de hardheid J worden geproduceerd in een keramische binding en een slijpkorrelmengsel uit wit edelkorund en blauw keramisch korund. De combinatie uit breekbaar, scherpkantig edelkorund en de zelfscherpende, microkristallijne keramische korrel en een zachte binding leidt tot een zeer hoge verspaningscapaciteit bij gelijktijdig zeer goede standtijd. De hardheid J is uitstekend geschikt voor vlak gebruik op titaan, nikkel- en kobaltbasislegeringen alsmede voor de bewerking van geharde staalsoorten en opspuitlassen. Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op de vrije stiftlengte van 10 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Asdiameter | 3 mm |
| Korrel | 100 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 32,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
