Referenties
Pferd Tools:ZY 4040 6 ADW 24 M5V STEEL
Rubix:23081943
Fabrikant:31138252
EAN:4007220097809

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY4040 6ADW 24 M 5V
Stiftstenen in de hardheid O worden geproduceerd in een keramische binding en een rozekleurig edelkorund. Uit de combinatie van slijtagebestendige korrels en de harde binding worden stiftstenen met zeer hoge standtijd en goed verspaningsrendement geproduceerd. De hardheid O is speciaal geschikt voor het gebruik op kanten en voor ontbraamwerkzaamheden op stalen onderdelen. Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op de vrije stiftlengte van 10 mm.
Mounted points Zy 4040 6 Adw 24 M 5V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Korrel | 24 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,71 excl. BTW
/ stuk
€ 6,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden