Referenties
Flexovit:66243538533
Rubix:23977067
Fabrikant:66243538533
EAN:8711479164354

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT STIFTSTEEN W196 52 16X25 6X40 41A46PV
Flexovit stiftsteen w196 52 16x25 6x40 41a46pv
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,80 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 57,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
