FACOM DOP 1/2" 6-KANT INBUS IMPACT NSHM.12
STM - Schroevendraaierdoppen 1/2" voor 6-kant inbusschroeven, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NSHM.12
Rubix:10103964
EAN:3148517879157



Productdetails : FACOM DOP 1/2" 6-KANT INBUS IMPACT NSHM.12
A [mm]: 12d [mm]: 23,1L [mm]: 60L1 [mm]: 24[g]: 102
Sterke punten
• Serie met standaard lengte.• Voor 6-kant inbusschroeven.• Vaste bits.• Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.• Verkrijgbaar als set in een koffer (Ref STM.J9).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 126 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 76x26x26 mm |
| Gewicht verpakking | 126 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 75 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 12 |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,12 excl. BTW
/ stuk
€ 25,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden