DEWALT AIRLOCK STOFAFZUIGSYSTEEM HOOFDCONNECTOR DWV9000-XJ
Stofaansluitsysteem Hoofdaansluiting
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DWV9000-XJ
Rubix:10133973
EAN:5035048359679



Productdetails : DEWALT AIRLOCK STOFAFZUIGSYSTEEM HOOFDCONNECTOR DWV9000-XJ
Wordt rechtstreeks op 35mm slang geschroefd. Compatibel met DEWALT en andere afzuigapparatenDirecte vergrendeling op compatibele DEWALT gereedschappenDraaivergrendeling stelt de gebruiker in staat de slang snel van gereedschap naar gereedschap te verplaatsen met behoud van de positieve vergrendelingDraaibaar 360 graden om te voorkomen dat de slang tijdens gebruik verdraaitDEWALT 1 jaar Europese PT-garantie
Hoofdschakelaar
Sterke punten
Screws directly to 35mm hose
Quick twist-lock to adapters
Swivels to aviod hose becoming tangled
Toepassingen
Avoids hose becoming tangled
Easily move hose from tool to tool whilst retaining positive lock
Compatable with DEWALT and Competition Extraction Units
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stofaansluitsysteem |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,28 excl. BTW
/ stuk
€ 13,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen