Stofjas
Onmisbaar in de industrie, de voedingsmiddelenindustrie, de medische sector en de dienstverlening, is de Stofjas een veelzijdig beschermend kledingstuk. Het helpt een hoog niveau van hygiëne te handhaven, biedt lichte bescherming en professionaliseert het imago van het bedrijf. De selectie van Rubix voor deze categorie richt zich op duurzame en herbruikbare modellen. Dit kan worden gecombineerd met werkbroeken voor een complete outfit.
Waar dient een stofjas voor?
Een stofjas beschermt de persoonlijke kleding tegen vuil, spatten en stof. Het helpt ook om de hygiëne in gevoelige omgevingen te waarborgen. Het draagt bij aan de veiligheid op de werkplek (minimale bescherming, gesloten kleding) ook al is het geen persoonlijke beschermingsuitrusting (PBM) in strikte zin.
We vergeten vaak dat de Stofjas ook dient voor de identificatie van het personeel. In de werkplaats kiest men voor een lange industriële blouse in donkere kleuren, terwijl men in laboratoria of in de medische sector kiest voor een witte blouse.
Hoe kies je je stofjas op basis van je sector?
Onderhoud, industrie en mechanica: lange blouses, dikker keperweefsel, donkere kleuren (blauw, grijs) om olie en vet te verbergen, praktische borstzak. Voor werkzaamheden die zeer blootgesteld zijn aan vervuiling, kies een werkoverall.
Voedingsmiddelenindustrie, laboratorium of chemie: witte of lichte modellen, strakke snit (weinig zakken), lange mouwen en drukknoopsluiting voor hygiëne.
Diensten, gezondheid en medische sector: stofjassen, gemengde of getailleerde snits (vrouwen), lichte en ademende stoffen voor comfort en ergonomie.
Gevoelige gebieden (ESD, ATEX): versies zonder metaal (plastic drukknoop) nuttig nabij gevoelige onderdelen voor statische elektriciteit (bijv. de antistatische blouse van Molinel).
Materiaal, kleur, snit, normen: het essentiële om te weten
Wat betreft de textielsoorten zijn de belangrijkste katoen, polyester en polycotton (mix van beide). 100% katoen is ademend, aangenaam en kan zeer warme wasbeurten aan. Bovendien smelt het niet bij hitte of vonken. Polyester is lichter, droogt snel en kreukt niet. Het is echter minder ademend en zeer gevoelig voor warmtebronnen. Tot slot is polycotton de perfecte balans tussen beide. Het combineert weerstand, duurzaamheid, eenvoudig onderhoud en goede wasbestendigheid.
Voor het ontwerp vinden we:
- Lange mouwen (bescherming) of korte mouwen (bewegingvrijheid);
- Sluitingen met knopen, drukknoop en zelden met rits of klittenband;
- Zakjes (borstzak, onderzakken, binnenzakken);
- Het gewicht bepaalt het gebruik: licht (vanaf 150 g/m²) voor verwarmde omgevingen, gemiddeld (ongeveer 200 g/m²) het meest gebruikelijk en dikker (meer dan 240 g/m²) voor koude werkplaatsen.
- De kleur: witte of lichtblauwe stofjassen voor hygiëne; donkerblauw, grijs of zwart voor de industrie.
- De snit: man of vrouw, afhankelijk van de behoeften en voor een betere pasvorm (bijv. de split blouse Laurène van Muzelle Dulac Hasson met zijn getailleerde snit).
Wat betreft de normen zijn de meeste blouses in deze categorie geen gecertificeerde PBM en zijn ze dus niet onderworpen aan normen zoals PBM-kleding met hogere beschermingsniveaus. Ter indicatie kunnen de EN ISO 13688 (algemene vereisten) en, meer sporadisch, EN 13034 type 6 (beperkte chemische bescherming) van toepassing zijn, afhankelijk van het model.
Wasbaar of wegwerp?
Wasbaar: duurzame, economische en ecologische oplossing op lange termijn; betere kwaliteit stof (duurzaam, comfortabel), eenvoudig onderhoud in de wasserij. Beschermt niet tegen geïdentificeerde risico's (chemisch, radioactief, ademhalingsrisico's, enz.).
Wegwerp: nuttig voor korte interventies in steriele of sterk vervuilde omgevingen; praktisch om het risico op overdracht te beperken. Deze PBM zijn onderworpen aan strikte normen.
De keuze hangt af van het risiconiveau en de frequentie van gebruik. Voor incidenteel gebruik dat versterkte bescherming vereist, ga naar de categorie van blouses voor kort gebruik.
Goed om te weten: sinds 1 januari 2025 is recycling van PBM aan het einde van hun levensduur verplicht geworden. Rubix ondersteunt u met een kant-en-klare oplossing.
Blouse, jas, overall, schort: wat is het verschil?
Elk professioneel kledingstuk heeft een specifieke gebruikslogica:
Stofjas: lichte bescherming en goede bewegingsvrijheid. Wordt over civiele kleding gedragen om de netheid te behouden en het professionele imago te versterken.
Werkjas: dikker en gestructureerd, beschermt tegen wrijving en kleine spatten in de werkplaats. Vaak gecombineerd met een broek voor een complete outfit.
Werkoverall: om het hele lichaam te beschermen, ideaal voor zeer vervuilende of technische omgevingen.
Werkschort: richt zich op de bescherming van de borst en benen bij taken op een vaste werkplek.
Beschikbare en erkende merken
Rubix selecteert fabrikanten die bekend staan om de kwaliteit van hun textiel, hun betrouwbaarheid en de beoordelingen van hun klanten:
Cepovett: Franse pionier in textieloplossingen. 70 jaar expertise in professionele kleding. Robuuste en veelzijdige blouses.
DMD: Frans bedrijf dat tijdloze polycotton blouses aanbiedt die goed ontworpen zijn en tegen concurrerende prijzen.
Molinel / Muzelle Dulac Hasson: moderne snits, originele kleuren, groot aantal damesblouses met een verzorgde snit.
GISS: exclusief merk van Rubix met een essentiële en economische lijn, functionele modellen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Samenvattend, een goed gekozen Stofjas is praktisch, duurzaam en geschikt voor de activiteit op het terrein. Met Rubix profiteert u van een samenhangende selectie van betrouwbare modellen die zijn ontworpen voor professionals.

4 Product (en) met 39 variant (s):
GISS WERKJAS MT 56-58 KATOEN BLAUW - 605330
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
- giss:605330
- rubix:22161442
- ean:3660338016028
PORTWEST LABJAS 2852 MARINE MT L
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
- portwest:2852NARL
- rubix:A0387476
- fabrikant:2852NARL
- ean:5036108036486
HAVEP JACK ATTITUDE 50172391 ZWART/CHARCOAL MT XXL
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
- havep:50172-391-CDK--2XL
- rubix:22353259
BRAMS PARIS SHIRT BRAD MEN A54 DENIM MT XXL
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
- brams paris:2.353/A54 XXL
- rubix:22930506
- ean:8712972025050