Referenties
Spartex:BAGARSV8Z
Rubix:08917552
Fabrikant:000705.00101.0080.000
EAN:4043952139769


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ STELRING BZK D705A/916 8X16X8MM
Ringen met 1 wartel ISO 7434/DIN 553 D.8 staal verzinkt DIN 705
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 244 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,89 excl. BTW
/ stuk
€ 1,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
8 mm