ST KLEMSTELRING M/CILKOP BZK 35X63X12MM
Klemstelring met cilinderschroef met binnenzeskant Automatenstaal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37840.350.001
Rubix:08916931
EAN:8715492771995

Productdetails : ST KLEMSTELRING M/CILKOP BZK 35X63X12MM
Klemstelring met cilinderschroef met binnenzeskant Automatenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 185,000 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 63 mm |
| Bouwvorm | klemstelring met binnenzeskantschroef (cilinderschroef) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,20 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 100,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen