Referenties
Spartex:BAGARSV40
Rubix:08913590
Fabrikant:000705.00001.0400.000
EAN:4043952139141

Productdetails : SPARTEX STELRING BZK D705A/916 40X63X18MM
Ringen met 1 wartel ISO 7434/DIN 553 D.40 zacht staal DIN 705
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 63 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,98 excl. BTW
/ stuk
€ 8,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
40 mm
