FESTO CONTRASTEKKER MSSD-C 34583

Stopcontact MSSD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MSSD-C
Rubix:05103916
Fabrikant:34583
EAN:4052568023102
FESTO CONTRASTEKKER MSSD-C 34583

Technische samenvatting

Typestopcontact
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO CONTRASTEKKER MSSD-C 34583


Stopcontact MSSD-C Voor magneetspoelen en kleppen, poortpatroon volgens DIN EN 175 301, type A. Bevestigingspositie=willekeurig, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn laagspanningsapparatuur, Beschermingsklasse=IP65, Omgevingstemperatuur=-25 - 90 °C, Autorisatie=Germanischer Lloyd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x28x28 mm
Logistiek gewicht26,87 g
Typestopcontact
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode85366990
2,93 excl. BTW
/ stuk
3,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden