FESTO CONNECTOR MET KABEL KMF-1-24DC-2.5-LED 30935
Stopcontact
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:KMF-1-24DC-2,5-LED
Rubix:05103017
Fabrikant:30935
EAN:4052568003777

Documenten
Productdetails : FESTO CONNECTOR MET KABEL KMF-1-24DC-2.5-LED 30935
Buskabel KMF-1-24DC-2,5-LED voorgemonteerd, voor F-magneten. Montagepositie= willekeurig, schakelstandindicatie=LED, nominale bedrijfsspanning DC=24 V, bescherming class=(* IP67, * volgens IEC 60529), omgevingstemperatuur=-20 - 80 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stekker |
| Aangepaste tariefcode | 85444290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,81 excl. BTW
/ stuk
€ 21,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden