Streuding

Filter opties
Categorieën
  • Schep voor tuingereedschap (8)
  • Tuinkrabber (5)
  • Spade (1)
  • 1Merk / Fabrikant

    14 Product (en) met 14 variant (s):

    Relevance
    • Breedte
      30 cm
    • Hoogte
      130 cm
    • Handvat
      Ja

    (U) GRAANSCHOP ALU 30 CM NR. 2, SLIJTSTRIP KNOPSTEEL 130 CM

    • Niet meer leverbaar

    • streuding:20564
    • rubix:11061266
    • ean:8711946224925
    58,21 excl. BTW
    / stuk
    • Breedte
      28 cm
    • Hoogte
      33,5 cm

    ALUMINIUM BALLASTSCHOP Z/ST.

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • streuding:20260
    • rubix:11062216
    • ean:8711946222846
    35,85 excl. BTW
    / stuk

    SCHOFFEL FLORA 12 CM

    • streuding:22047
    • rubix:11062200
    • ean:8711946843409
    • Breedte
      21 cm
    • Hoogte
      25,5 cm

    (U) SCHOP 000 SEV GEHARD

    • Niet meer leverbaar

    • streuding:10720
    • rubix:11062222
    • ean:8711946004213
    11,73 excl. BTW
    / stuk

    TUINSPADE HERCULES

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • streuding:22557
    • rubix:11062218
    • ean:8711946315227
    250,60 excl. BTW
    / 5 stuks
    • Breedte
      30 cm
    • Handvat
      Geen

    GRAANSCHOP ALU 30 CM NR. 2, SLIJTSTRIP ZONDER STEEL

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • streuding:20480
    • rubix:11061268
    • ean:8711946224826
    42,11 excl. BTW
    / stuk
    • Hoogte
      80 cm

    ALUMINIUM BALLASTSCHOP D-ST.

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • streuding:20361
    • rubix:11062214
    • ean:8711946222549
    234,00 excl. BTW
    / 5 stuks

    STRIP/ALUM. GRAANSCHOP

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • streuding:20400
    • rubix:11062212
    • ean:8711946225007
    1,37 excl. BTW
    / stuk
    • Hoogte
      80 cm

    ALUMINIUM GRAANSCHOP D-ST.

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • streuding:20561
    • rubix:11062210
    • ean:8711946224529
    53,57 excl. BTW
    / stuk

    SCHOFFEL FLORA 14 CM

    • streuding:22048
    • rubix:11062202
    • ean:8711946843416

    SCHOFFEL FLORA 20 CM

    • streuding:22051
    • rubix:11062208
    • ean:8711946843447
    • Lengte
      180 mm

    SCHOFFEL FLORA 18 CM

    • streuding:22050
    • rubix:11062206
    • ean:8711946843430

    SCHOFFEL FLORA 16 CM

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • streuding:22049
    • rubix:11062204
    • ean:8711946843423
    80,40 excl. BTW
    / 10 stuks

    PANSCHOP ABC 000-35 MM RB BLANK Z.STEEL + OPSTAP

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • streuding:10630
    • rubix:11061624
    • ean:8711946700177
    295,10 excl. BTW
    / 10 stuks