Referenties
SMC:AS2311FS1-01-06S
Rubix:A0148448
Fabrikant:01601059

Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2311FS1-01-06S
Het gebruik van SMC-stroomregelaars met ingebouwde one-touch-koppelingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze stroomregelaars maken het mogelijk om de behuizing te draaien voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) en metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog- en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze stroomregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
•Poortgrootte: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Toepasselijke buitendiameter van slang: Ø 3,2 tot Ø 16 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
•Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Clean-serie: Geen
Behuizing: 2 (1/8, 1/4)
Type: 3 (universeel)
Bedieningstype: 1 (meter-in)
Indicatorrichting: 1 (180°)
Schroefdraad: R (of geen)
Poortgrootte: 01 (1/8)
Breedte over vlakken: 9 mm (of geen
Slang: 06 (ø6)
Afdichting: S (met afdichtmiddel)
Op bestelling gemaakt: Geen
•Toepasselijke buitendiameter van slang: Ø 3,2 tot Ø 16 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
•Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Clean-serie: Geen
Behuizing: 2 (1/8, 1/4)
Type: 3 (universeel)
Bedieningstype: 1 (meter-in)
Indicatorrichting: 1 (180°)
Schroefdraad: R (of geen)
Poortgrootte: 01 (1/8)
Breedte over vlakken: 9 mm (of geen
Slang: 06 (ø6)
Afdichting: S (met afdichtmiddel)
Op bestelling gemaakt: Geen
Toepassingen
Snelheidsregelaar met Uni-koppelingen met één druk op de knop; De inschroeftijd wordt teruggebracht tot 1/3; Er is geen vervuiling in de slangen door afgesneden, afgescheiden of geëxtrudeerde afdichtingsmiddelen; Minder montageruimte nodig; Opties: zeskantige borgmoer, vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc smoorventiel as2311fs1-01-06s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,12 excl. BTW
/ stuk
€ 17,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen